{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00801005 | |
| Formulář záznamu | Rovná upínací plocha | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0080 mm | |
| Třída tolerance upínače | h9 | |
| Průměr stopky | 8 mm | |
| Délka stopky | 44,2 mm | |
| Průměr upínače, třída tolerance ISO | 8 mm | |
| Provedení stopky | HE | |
| Průměr břitu, min. | 2,8 mm | |
| Průměr břitu, max. | 12,4 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | tolerance výrobce | |
| Pro průměry otvorů | 3,3 mm | |
| Délka upínací drážky | 8,8 mm | |
| Délka kuželu | 4,8 mm | |
| Počet břitů | 3 | |
| Směr šroubovice | Neutrální rovné | |
| Úhel spirály, min. | 0 stupeň | |
| Úhel, 1. stupeň | 90 stupeň | |
| Vodicí kolík | Bez vodicího čepu | |
| Název výrobku (typ) | N | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka | 20 mm | |
| Užitná délka | 20 mm | |
| Celková délka | 56 mm | |
| Funkční délka | 20 mm | |
| Hmotnost | 22 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Norma | DIN 335 C | |
| Postupy obrábění | Rovinné zahlubování | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | Kuželový záhlubník | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 150152 12,4 | |
| EAN / GTIN | 4045197716996 | |
| Číslo výrobce | 150152 12,4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |