Pneumohydraulický nýtovací nástroj TAUREX 4 Axiální kompakt s uvolněním tlaku, 1 kus

Artiklové číslo: 1451022
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Připojovací závit NPT
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Doporučená velikost hadice (vnitřní průměr) 6 mm
Pracovní tlak maximální 7 bar
Pracovní hluk 79 dB
Označení výrobce TAUREX 4 Axial
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Barva Modrá; Černá
Pro šířku slepého nýtu min., Hliník 2,4 mm
Pro šířku slepého nýtu min., Všechny materiály 2,4 mm
Pro šířku slepého nýtu max., Hliník 8 mm
Pro šířku slepého nýtu max., Všechny materiály 6,4 mm
Provozní tlak minimální 5 bar
Provozní tlak max 7 bar
Nastavení síly max. 23 000 N
Druh produktu Nýtovací přístroj
Pro materiál slepých nýtů Všechny materiály; Hliník
Nastavitelný provozní tlak ano
Nastavení síly nastavitelné ne
Průměr čepu max. 4,5 mm
Hmotnost celkem 5 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1451022
EAN / GTIN 4007081904964
Číslo výrobce 1451022
L-číslo L70291 101049
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

TAUREX 1-4 AXIÁLNÍ KOMPAKTNÍ

Řada TAURUS 1-4 se zesilovačem tlaku namontovaným přímo na přístroji v axiálním provedení -.
pro použití ve velmi stísněných pracovních prostorech

Aplikace
  • Přístroj TAUREX Axial compact je výhodný zejména tam, kde je omezený prostor díky zesilovači tlaku namontovanému v pracovním směru.
  • Speciální pistole TAUREX Axial compact nabízí možnost instalace ve výrobních systémech.
    a zároveň umožňuje flexibilní a ergonomickou ruční práci v aplikacích,
    které mají omezenou přístupnost, a proto vyžadují nýtování shora.
  • Zajistit, aby nýtované součásti ležely na sobě bez mezery a aby se nastavovací hlava dotýkala,
    TAUREX Axial compact lze dodat také s uvolňovačem tlaku.
  • Pro spolehlivé vytažení trnu je nutný přídavný přívod vzduchu.
    V závislosti na použití je nejvhodnější použít vyvažovač s ventilem nebo ventil s časovým zpožděním.
Přehled výhod
  • Zesilovač tlaku je připojen přímo k zařízení, aby se ušetřilo místo, takže jej lze použít i v aplikacích ve stísněných prostorech.
  • Technické provedení odpovídá zařízení TAUREX Axial
  • Ideální pro instalaci do montážních stolů, přípravků nebo poloautomatických pracovišť.
  • Velmi praktické pro zpracování slepých nýtů v místech, která vyžadují vertikální nýtování.
  • Lze vybavit téměř veškerým dalším vybavením z řady TAURUS:
    Např. Prodlužovací jednotky, počítadlo slepých nýtů, uvolňovač tlaku a dálkové ovládání.
  • Ovládací rukojeť v ose nýtování umožňuje ergonomickou práci, zejména při vertikálních aplikacích.
Pracovní rozsah
  • Zpracování slepých nýtů do Ø 6,4 mm ze všech materiálů a do Ø 8 mm z hliníku (max. Ø trnu 4,5 mm).
  • Stejné výkonové a technické údaje jako u příslušných jednotlivých zařízení řady TAURUS 1-4.
Technické údaje
  • Provozní tlak: 5 až 7 barů
  • hadicová přípojka: Ø 6 mm (1/4″)
  • Emise hluku: max. 79 dB
  • Vibrace: < 2,9 m/s²
Hmotnost:
  • TAUREX 1 Axiální kompaktní 3,1 kg
  • TAUREX 2 Axiální kompaktní 3,4 kg
  • TAUREX 3 Axiální kompaktní 3,7 kg
  • TAUREX 4 Axiální kompaktní 4,1 kg

Charakteristika:

  • Hmotnost: 5kg
  • max. Provozní tlak (imperiální): 7 bar
  • Nastavení síly: 23000 N
  • Délka: 590 mm
  • Výška: 155 mm