{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Připojovací závit | NPT | |
| Připojení stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
| Doporučená velikost hadice (vnitřní průměr) | 6 mm | |
| Pracovní tlak maximální | 7 bar | |
| Pracovní hluk | 79 dB | |
| Označení výrobce | TAUREX 2 Axial; TAURUS-Baureihe | |
| Zásobování energií | Provoz na stlačený vzduch | |
| Barva | Modrá; Černá | |
| Pro šířku slepého nýtu min., Hliník | 0 mm | |
| Pro šířku slepého nýtu min., Všechny materiály | 0 mm | |
| Pro šířku slepého nýtu max., Hliník | 8 mm | |
| Pro šířku slepého nýtu max., Všechny materiály | 6,4 mm | |
| Provozní tlak minimální | 5 bar | |
| Provozní tlak max | 7 bar | |
| Nastavení síly max. | 11 000 N | |
| Druh produktu | Nýtovací přístroj | |
| Pro materiál slepých nýtů | Všechny materiály; Hliník | |
| Nastavitelný provozní tlak | ano | |
| Nastavení síly nastavitelné | ne | |
| Průměr čepu max. | 4,5 mm | |
| Hmotnost celkem | 5,32 kg |
| Katalogové číslo | 1458032 | |
| EAN / GTIN | 4007081902342 | |
| Číslo výrobce | 1458032 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |