Strojní závitník GARANT Master Tap HSS-E-PM typ C, AlTiX, M: M1

Artiklové číslo: 135960 M1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
83 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M1
Povlak AlTiX
Druh závitu M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E PM
Norma DIN 371
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 1X 4HX
Tvar náběhu C
Úhel sklonu šroubovice 40 stupeň
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání Do 2,5×D při slepém otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 0,25 mm
Celková délka L 40 mm
⌀ stopky Ds 2,5 mm
Stopka 4hran □ 2,1 mm
⌀ otvoru pod závit 0,75 mm
Závit ⌀ 1 mm
Typ nástroje na závity Strojní závitník pro dynamické obrábění
Počet drážek na třísky 2
Barevný kroužek zelená
Série Master Tap
Počet břitů Z 2
Hloubka závitu 2,5 mm
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 135960 M1
EAN / GTIN 4062406208745
Číslo výrobce 135960 M1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
30
Hliník (krátké třísky)
N
35
Al > 10% Si
N
20
Ocel < 500 N/mm²
P
30
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
Ocel < 1400 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Univerzální závitník, koncipovaný pro použití v širokém spektru materiálů s vysokou procesní spolehlivostí.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro nejvyšší míru odolnosti proti opotřebení.
  • Nižší součinitel tření díky novému výkonnému povlaku.
  • Speciální geometrie pro optimální odvod třísek.
Odpovídá ISO 1X/4HX.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Tap" Zobrazit všechny