Strojní závitník GARANT Master Tap HSS-E-PM typ C, AlTiX, M: M8

Artiklové číslo: 135960 M8
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
2 132 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu
M
Řezný materiál
HSS-E-PM
Povlak
AlTiX
Závit D
M8-6HX
Stoupání závitu
1,25 mm
Průměr jádrového otvoru
6,8 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D
8 mm
Celková délka L
90 mm
Průměr hřídele DS
8 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □
6,2 mm
Třída tolerance závitu
ISO 2X 6HX
Tvar náběhu
C
Použití typu otvoru
slepý otvor
Úhel šroubovice
40 stupně
Norma
DIN 371
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL00802105
Formulář záznamu
Hladká stopka se čtyřhranem
Typ upínače
Čep
Třída tolerance upínače
h9
Délka stopky LS
47 mm
Olej
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Řada
Master Tap
Označení výrobce
GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C, AlTiX
Průměr naříznutí
6,75 mm
Délka závitořezné části Lc
12,9 mm
Délka naříznutí
3,13 mm
Úhel naříznutí
11,3 stupně
Počet břitů
3
Směr šroubovice
pravý
Typ závitového nástroje
Strojní závitník pro dynamické obrábění
Hloubka až (x průměr)
2,5
Počet upínacích drážek
3
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota
6,8 mm
Vrcholový úhel
60 stupně
Zesílená stopka
ano
Normalizovaná délka L
90 mm
Skupina obrobitelnosti
K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce
HSS-E-PM
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Užitná délka L1
20 mm
Hmotnost
32 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plná ocel
Nosič dat
Bez datového nosiče
Postupy obrábění
Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek
zelená
Druh produktu
Závitník
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 135960 M8
EAN / GTIN 4045197900029
Číslo výrobce 135960 M8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
30
Hliník (krátké třísky)
N
35
Al > 10% Si
N
20
Ocel < 500 N/mm²
P
30
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
Ocel < 1400 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Univerzální závitník, koncipovaný pro použití v širokém spektru materiálů s vysokou procesní spolehlivostí.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro nejvyšší míru odolnosti proti opotřebení.
  • Nižší součinitel tření díky novému výkonnému povlaku.
  • Speciální geometrie pro optimální odvod třísek.
Odpovídá ISO 2X/6HX.