Strojní závitník GARANT Master Tap HSS-E-PM typ E 6HX, AlTiX, M: M2

Artiklové číslo: 136152 M2
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
154 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M
Řezný materiál HSS-E-PM
Povlak AlTiX
Závit D M2
Stoupání závitu 0,4 mm
Průměr jádrového otvoru 1,6 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 2 mm
Celková délka L 45 mm
Průměr stopky DS 2,8 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 2,1 mm
Třída tolerance závitu ISO 2X 6HX
Tvar náběhu E
Použití typu otvoru slepý otvor
Úhel šroubovice 40 stupně
Norma DIN 371
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00282105
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 2,8 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h9
Délka stopky LS 32 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Tap
Označení výrobce GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form E 6HX
Průměr břitu D 2 mm
Počet chodů závitů 1
Průměr naříznutí 1,56 mm
Délka závitořezné části Lc 4,1 mm
Délka naříznutí 0,6 mm
Úhel naříznutí 20,1 stupně
Počet břitů 2
Směr šroubovice pravý
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Hloubka až (x průměr) 2,5
Počet upínacích drážek 2
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 1,6 mm
Vrcholový úhel 60 stupně
Zesílená stopka ano
Normlänge L 45 mm
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E-PM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 5 mm
Hmotnost 5 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 136152 M2
EAN / GTIN 4045197899729
Číslo výrobce 136152 M2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
22
Hliník (krátké třísky)
N
25
Al > 10% Si
N
15
Ocel < 500 N/mm²
P
22
Ocel < 750 N/mm²
P
22
Ocel < 900 N/mm
P
18
Ocel < 1100 N/mm²
P
8
Ocel < 1400 N/mm
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
7
INOX > 900 N/mm²
M
6
GG(G)
K
15
CuZn
N
15
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Univerzální závitník, koncipovaný pro použití v širokém spektru materiálů s vysokou procesní spolehlivostí.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro maximální míru odolnosti proti opotřebení.
  • Snížené hodnoty tření díky novému vysoce výkonnému povlaku.
  • Speciální geometrie pro optimální evakuaci třísek.

Typ E (1,5-2chodý náběh)