Strojní závitník GARANT Master Tap HSS-E-PM typ C, AlTiX, M: M18

Artiklové číslo: 135960 M18
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
54 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu
M
Řezný materiál
HSS-E-PM
Povlak
AlTiX
Závit D
M18-6HX
Stoupání závitu
2,5 mm
Průměr jádrového otvoru
15,5 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D
18 mm
Celková délka L
125 mm
Průměr hřídele DS
14 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □
11 mm
Třída tolerance závitu
ISO 2X 6HX
Tvar náběhu
C
Použití typu otvoru
slepý otvor
Úhel šroubovice
40 stupně
Norma
DIN 376
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL01402105
Formulář záznamu
Hladká stopka se čtyřhranem
Typ upínače
Čep
Třída tolerance upínače
h9
Délka stopky LS
75 mm
Olej
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Řada
Master Tap
Označení výrobce
GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C, AlTiX
Průměr naříznutí
15,25 mm
Délka závitořezné části Lc
25 mm
Délka naříznutí
6,25 mm
Úhel naříznutí
9,64 stupně
Počet břitů
4
Směr šroubovice
pravý
Typ závitového nástroje
Strojní závitník pro dynamické obrábění
Provedení řezných dílů
S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot
Hloubka až (x průměr)
2,5
Počet upínacích drážek
4
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota
15,5 mm
Vrcholový úhel
60 stupně
Zesílená stopka
ne
Normalizovaná délka L
125 mm
Skupina obrobitelnosti
K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce
HSS-E-PM
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Užitná délka L1
45 mm
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plná ocel
Nosič dat
Bez datového nosiče
Postupy obrábění
Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek
zelená
Druh produktu
Závitník
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 135960 M18
EAN / GTIN 4062406266530
Číslo výrobce 135960 M18
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
30
Hliník (krátké třísky)
N
35
Al > 10% Si
N
20
Ocel < 500 N/mm²
P
30
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
Ocel < 1400 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Univerzální závitník, koncipovaný pro použití v širokém spektru materiálů s vysokou procesní spolehlivostí.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro nejvyšší míru odolnosti proti opotřebení.
  • Nižší součinitel tření díky novému výkonnému povlaku.
  • Speciální geometrie pro optimální odvod třísek.
Odpovídá ISO 2X/6HX.