Strojní závitník HOLEX Pro Tap Typ CS HSS-E, TiN, M: M3

Artiklové číslo: 132690 M3
Nový produkt
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
51 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M
Řezný materiál HSS-E
Povlak TiN
Závit D M3
Stoupání závitu 0,5 mm
Průměr jádrového otvoru 2,5 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 3 mm
Celková délka L 58,08 mm
Průměr hřídele DS 3,5 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 2,7 mm
Třída tolerance závitu ISO 2 6H
Tvar náběhu CS
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Norma DIN 371
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00352105
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 3,5 mm
Třída tolerance upínače h9
Délka stopky LS 32,5 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Pro Tap
Počet chodů závitů 1
Průměr naříznutí 2,4 mm
Délka závitořezné části Lc 10,52 mm
Délka naříznutí 2 mm
Úhel naříznutí 8 stupně
Počet břitů 3
Směr šroubovice Neutrální rovné
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Hloubka až (x průměr) 3
Počet upínacích drážek 3
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 2,5 mm
Vrcholový úhel 60 stupně
Zesílená stopka ano
Normalizovaná délka L 56 mm
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 9 mm
Hmotnost 5 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 132690 M3
EAN / GTIN 4069515059909
Číslo výrobce 132690 M3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
24
Hliník (krátké třísky)
N
25
Al > 10% Si
N
10
Ocel < 500 N/mm²
P
24
Ocel < 750 N/mm²
P
20
Ocel < 900 N/mm
P
15
Ocel < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Univerzální závitník HOLEX Pro Tap. Robustní provedení pro široké spektrum materiálu. Zlepšený řezný materiál HSS-E s povlakem TiN snižujícím tření.
(Typ CS) 2–3chodý náběh – s utvařečem třísky.
Třída tolerance: ISO 2 6H