• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Strojní závitník HSS-E-PM typ CS, bez povlaku, M: M16

Artiklové číslo: 131290 M16
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E-PM
Povlak bez povlaku
Směr řezu Pravořezný
Závit D M16
Stoupání závitu 2 mm
Druh závitu M
Třída tolerance závitu ISO 2 6H
Průměr jádrového otvoru 14 mm
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Průměr hřídele DS 12 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 9 mm
Celková délka L 110 mm
Tvar náběhu CS
Norma DIN 376
Vrcholový úhel 60 stupně
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální omezené použití
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01202105
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 12 mm
Třída tolerance upínače h9
Délka stopky LS 67 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form CS, unbeschichtet
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 16 mm
Průměr naříznutí 13,7 mm
Délka závitořezné části Lc 30,3 mm
Délka naříznutí 6 mm
Úhel naříznutí 13 stupně
Počet břitů 3
Směr šroubovice Neutrální rovné
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro konvenční obrábění
Hloubka až (x průměr) 3
Počet upínacích drážek 3
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 14 mm
Zesílená stopka ne
Normalizovaná délka L 110 mm
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-PM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 48 mm
Hmotnost 177 g
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 131290 M16
EAN / GTIN 4045197069559
Číslo výrobce 131290 M16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
15
Ocel < 500 N/mm²
P
18
Ocel < 750 N/mm²
P
18
Ocel < 900 N/mm
P
18
Ocel < 1100 N/mm²
P
9
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S utvařečem třísky.
(Tvar CS) 2–3chodý náběh – s utvařečem třísky.

Výhoda:

Vyšší odolnost proti opotřebení.