• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Strojní závitník HSS-E-PM typ CS, bez povlaku, M: M6

Artiklové číslo: 131290 M6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
HSS-E-PM
Povlak
bez povlaku
Směr řezu
Pravořezný
Závit D
M6
Stoupání závitu
1 mm
Druh závitu
M
Třída tolerance závitu
ISO 2 6H
Průměr jádrového otvoru
5 mm
Použití typu otvoru
Průchozí otvor
Průměr hřídele DS
6 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □
4,9 mm
Celková délka L
82,4 mm
Tvar náběhu
CS
Norma
DIN 371
Vrcholový úhel
60 stupně
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální
omezené použití
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL00602105
Formulář záznamu
Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
6 mm
Třída tolerance upínače
h9
Délka stopky LS
43,5 mm
Olej
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form CS, unbeschichtet
Jmenovitý průměr závitu, metrický D
6 mm
Průměr naříznutí
4,8 mm
Délka závitořezné části Lc
17,3 mm
Délka naříznutí
3 mm
Úhel naříznutí
13 stupně
Počet břitů
3
Směr šroubovice
Neutrální rovné
Typ závitového nástroje
Strojní závitník pro konvenční obrábění
Hloubka až (x průměr)
3
Počet upínacích drážek
3
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota
5 mm
Zesílená stopka
ano
Normalizovaná délka L
80 mm
Skupina obrobitelnosti
N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce
HSS-PM
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Užitná délka L1
18 mm
Hmotnost
18 g
Provedení nástroje
Plná ocel
Postupy obrábění
Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek
Bez
Druh produktu
Závitník
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 131290 M6
EAN / GTIN 4045197069511
Číslo výrobce 131290 M6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
15
Ocel < 500 N/mm²
P
18
Ocel < 750 N/mm²
P
18
Ocel < 900 N/mm
P
18
Ocel < 1100 N/mm²
P
9
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S utvařečem třísky.
(Tvar CS) 2–3chodý náběh – s utvařečem třísky.

Výhoda:

Vyšší odolnost proti opotřebení.