Vysokotlaký čistič HD 17/15-4 s Classic

Artiklové číslo: 1.367-404.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 1.367-404.0
EAN / GTIN 4054278904191
Číslo výrobce 1.367-404.0
L-číslo L00950 237141
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Vysokotlaký čistič HD 17/15-4 s Classic pro studenou vodu byl navržen pro každodenní použití v náročných podmínkách a zaujme svým výkonným výkonem. Vyznačuje se pevnou konstrukcí a robustním ocelovým rámem. Design je jednoduchý, intuitivní a umožňuje rychlou a nekomplikovanou aplikaci. Všechny důležité části jsou snadno a rychle přístupné. Vysokotlaký čistič super třídy je vybaven klasickou vysokotlakou pistolí pro zařízení řady HD Classic. Je také vybaven vysoce kvalitní EASY!Lock rychloupínací upevňovací prvek. To umožňuje 5krát rychlejší nastavení a demontáž. To šetří čas a nervy. Integrovaný vodní filtr spolehlivě chrání vysokotlaké čerpadlo před nečistotami a znečištěním, čímž prodlužuje životnost. Silné čerpadlo klikového hřídele a robustní materiály tvoří jádro vysokotlaké myčky: S mosaznou hlavou válců a písty s keramickými pouzdry. Tlak lze podle potřeby nastavit na čerpadlo. Pomalý 4pólový motor s chlazením vodou a vzduchem zajišťuje dlouhodobý a dlouhotrvající provoz.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 720 x 637 x 1060 mm
  • Připojovací kabel: 5 m
  • Kapacita připojení: 9kW
  • pracovní tlak: 60–150 bar.
  • dopravované množství: 1000 – 1700 l /h.
  • hmotnost (s příslušenstvím): 73 kg
  • hmotnost včetně balení: 79,6 kg
  • Max. Tlak: 210 / 21 bar / MPa
  • Aktuální typ: 3 / 376 – 424 / 50 v / Hz
  • Přívod vody: 1.
  • Teplota napájení: 60 °C

Výhoda:

Pomalý 4pólový motor s chlazením vodou a vzduchem:
  • Kombinuje účinné chlazení vodou s robustním chlazením vzduchu pro maximální chladicí výkon i při kolísajících teplotách okolí nebo vody
Jasně uspořádaný koncept stroje:
  • Hladinu a kvalitu oleje lze snadno přečíst pomocí kontrolního okéčka a měrky.
  • Integrovaný vodní filtr lze odstranit a vyčistit bez nutnosti použití nářadí.
  • Tlak a množství vody lze nastavit přímo u čerpadla
Robustní ocelový rám s velkými koly pro maximální mobilitu:
  • Chrání stroj i v nepříznivých podmínkách prostředí
Klasické příslušenství s konektory EASY!Lock:
  • Rychlá montáž a demontáž, stejně jako snadné změny příslušenství
Výkonné a robustní čerpadlo klikového hřídele s mosaznou hlavou válců a písty s keramickými pouzdry:
  • S funkcí sání a teplotou vody až 60 °C
  • Vestavěný úložný prostor pro příslušenství
  • Dlouhá životnost s nízkými náklady na údržbu
Hlavní funkce:
  • Robustní klikové čerpadlo s keramickým pístem
  • Snadné a pohodlné pro přepravu
  • Kompaktní design pro maximální mobilitu
  • Vysoký výkon s vysokou účinností
  • Robustní a odolné příslušenství.
  • Jednoduché a intuitivní použití
  • Vynikající plovoucí efekt
  • Trubkový ocelový rám

Obsah:

Čerpadlo klikového hřídele s keramickým pístem; 4pólový trojfázový motor s chlazením vzduchem a vodou; tlakový výřez; integrovaný vodní filtr; olejoznak; mosazný přívod vody