Vysokotlaký čistič HD 13/18-4 s ST Classic

Artiklové číslo: 1.367-413.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Délka kabelu 5 m
Příkon 8 800 W
Síťová frekvence 50 Hz
Řada Classic
Označení výrobce HD 13/18-4 S ST Classic
Zásobování energií Síťový provoz
Podávané množství minimální 700 l/h
Podávané množství maximální 1 300 l/h
Maximální vstupní teplota 60 °C
Pracovní tlak min. 50 bar
Pracovní tlak max. 180 bar
Čištění za použití Studená voda
Vlastnosti Regulovatelný tlak
Druh produktu Vysokotlaký čistič
Celková délka 720 mm
Šířka celkem 522 mm
Výška celková 418 mm
Hmotnost celkem 56,2 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1.367-413.0
EAN / GTIN 4054278967455
Číslo výrobce 1.367-413.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Zvláště snadno ovladatelný, velmi robustně navržený a ideální pro tvrdé, stacionární nepřetržité používání: Vysokotlaký čistič HD 13/18-4 s St Classic na studenou vodu od společnosti Kärcher. Zařízení se vyvíjí od 8,8 kW výkonu motoru až do 180 bar pracovní tlak a nabízí hodinový plovoucí objem 1 300 litrů. Pistole, kopí, vysokotlaká hadice o délce 10 metrů a výkonová tryska jsou součástí standardní výbavy a jsou vybaveny naším inovativním rychloupínacím uzávěrem EASY!Lock pro pohodlnou a rychlou manipulaci. Pro maximální spolehlivost, snadno ovladatelné, výkonné čerpadlo klikového hřídele s hlavou válců z vysoce kvalitní mosazi a pomalu běžícím 4pólovým motorem s automatickým vypnutím a chlazením vzduchem a vodou zajišťují dlouhotrvající a dlouhotrvající provoz. Snadno čistitelný vodní filtr účinně chrání čerpadlo před kontaminací. Rutinní Service a údržba se provádí stejně rychle s HD 13/18-4 s St Classic jako instalace jeho velmi stabilního ocelového rámu na zeď nebo na podlaze.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 720 x 522 x 418 mm
  • Připojovací kabel: 5 m
  • Kapacita připojení: 8,8kW
  • pracovní tlak: 50–180 bar.
  • Velikost trysky: 072
  • dopravované množství: 700 – 1300 l /h.
  • hmotnost (s příslušenstvím): 56,2 kg
  • hmotnost včetně balení: 61,9 kg
  • Max. Tlak: 240 bar
  • Aktuální typ: 3 / 376 – 424 / 50 v / Hz
  • Přívod vody: 1.
  • Teplota napájení: 60 °C

Výhoda:

Vysoká flexibilita:
  • Rozsáhlý sortiment příslušenství umožňuje ergonomické a hospodárné čištění v mnoha oblastech
Jasně uspořádaný koncept stroje:
  • Hladinu a kvalitu oleje lze snadno přečíst pomocí kontrolního okéčka a měrky
Pomalý 4pólový motor s chlazením vodou a vzduchem, robustní čerpadlo s pístem z nerezové oceli a mosaznou hlavou válců:
  • Osvědčené kvalitní komponenty od společnosti Kärcher zaručují dlouhou životnost
Robustní, stacionární konstrukce:
  • Robustní trubkový ocelový rám chrání zařízení před poškozením
Intuitivní ovládání a snadná údržba:
  • Integrovaný vodní filtr lze odstranit a vyčistit bez nutnosti použití nářadí.
  • Snadná dostupnost pro snadné Service a snadnou údržbu
  • Tlak a množství vody lze nastavit přímo u čerpadla
Hlavní funkce:
  • Vzduchem a vodou chlazený 4pólový motor s pomalým chodem
Klasické příslušenství s konektory EASY!Lock:
  • Rychlá montáž a demontáž, stejně jako snadné změny příslušenství
  • Snadná instalace, provoz a údržba zařízení
Výkonné a robustní čerpadlo klikového hřídele s mosaznou hlavou válců a písty s keramickými pouzdry:
  • S funkcí sání a teplotou vody až 60 °C
  • Vestavěný úložný prostor pro příslušenství.
  • Robustní trubkový ocelový rám chrání všechny součásti
  • Bohaté příslušenství pro širokou škálu aplikací
  • Dlouhá životnost s nízkými náklady na údržbu
  • Pro vysoký výkon a nízké náklady na údržbu
  • Velký vodní filtr pro ochranu čerpadla
  • Pro dlouhou životnost, spolehlivost
  • Vysoký výkon s vysokou účinností
  • Robustní a odolné příslušenství
  • Minimální instalační úsilí
  • Snadné použití
  • Snadná obsluha.

Obsah:

Čerpadlo klikového hřídele s keramickým pístem; 4pólový trojfázový motor s chlazením vzduchem a vodou; tlakový výřez; integrovaný vodní filtr; olejoznak; mosazný přívod vody