• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Stanice první pomoci, Typ: 51011026

Artiklové číslo: 098581 51011026
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lékárnička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098581 51011026
EAN / GTIN 7310800028566
Číslo výrobce 51011026
Výrobce/odpovědná osoba Orkla Wound Care AB, Svetsarvägen 15, 171 26 SOLNA, Sverige, www.orkla.se

Popis

Provedení:

Stanice první pomoci k upevnění na stěnu. S vybavením, které je snadno přístupné a přehledně uspořádané. Díky tomu je zajištěn snadný přístup a chybějící vybavení lze snadno identifikovat. Pro jednoduché doobjednání jsou na stanici vytištěna čísla produktů. Možnost přizpůsobení různým potřebám.
S výrobky pro různé druhy poranění.

Obsah:

2× tlakový obvaz 4 v 1 (č. 098582 1910)
3× mini tlakový obvaz 4 v 1 (č. 098582 1911)
1× gelový kompresní obklad na popáleniny (č. 098583 901900)
1× sprej na výplach očí a rány 150 ml (č. 098588 726000)
1× dávkovač jemné pěny Soft Foam
1× pěnová páska Soft Foam béžová 2 m x 6 cm
1× dávkovač náplastí Salvequick
1× vodoodpudivé náplasti 27 ks 72 x 19 mm a 18 ks 72 x 25 mm (č. 098585 6036)
1× textilní náplasti 24 ks 72 x 19 mm a 16 ks 72 x 25 mm (č. 098585 6444)
1× Čistič ran Salvequick (č. 098587 323700)
1× ochranný obal (č. 098586 2596)
1× návod na poskytnutí první pomoci
1× speciální klíč
1× vrtací šablona

Poznámka:

Vhodný kufr na uskladnění najdete pod č. 098596 51011007, vhodný držák pod č. 098597 190400.