Stranové štípací kleště pro elektroniku, oválná hlava, FW, Celková délka: 140mm

Artiklové číslo: 726000 140
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
  • Řezná fazetka: jemná fazetka
  • Materiál: Vysoce výkonná ložisková ocel

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 140 mm
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Řezná fazetka jemná fazetka
Materiál Vysoce výkonná ložisková ocel
Šířka hlavy 13 mm
Délka břitu 12,5 mm
Výkon ve střihu měděného drátu do ⌀ 0,3 mm - 1,6 mm
Tvar hlavy oválný
Rukojeť 2složkové opláštění rukojeti
Výrobní postup Břity induktivně kalené (63 − 65 HRC)
Povrch černěné
S otevírací pružinou ano
Nastavitelný přesný šroubový kloub ano
Druh produktu Řezací kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 726000 140
EAN / GTIN 7314150103133
Číslo výrobce RX 8150
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Provedení:

Štíhlý tvar s přesně broušenými, induktivně kalenými břity (63 – 65 HRC). Začerněný, antireflexní povrch. Nastavitelný přesný šroubový kloub pro minimální tření a optimální axiální středění břitů. Dvousložkové ergonomické rukojeti vhodné pro ESD.
Patentovaná otevírací pružina snižuje odpor při zavírání kleští, díky tomu se síla soustřeďuje na střih.

Materiál:

Vysoce výkonná ocel pro kuličková ložiska, zápustkově kovaná, černěná.