Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Držák na stěnu pro FIRST AID KIT LARGE, Typ: 190400

Artiklové číslo: 098597 190400

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 6038
Barevný odstín, Zelená Čistá zelená
Barva Zelená
Druh produktu Držák na stěnu
Vhodné pro lékárničky
Způsob upevnění K přišroubování
Materiál držák Plast
Délka 130 mm
Šířka 280 mm
Výška 320 mm
Obsah 1 ks
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098597 190400
EAN / GTIN 7310610019044
Číslo výrobce 190400
Výrobce/odpovědná osoba Orkla Wound Care AB, Svetsarvägen 15, 171 26 Solna, Sverige, www.orkla.se

Popis

Provedení:

Držák na stěnu č. 098596 vel. 51011007. Rozměry: 28 x 32 x 13 cm.