Ochranná helma G3000, Barva: YELLOW

Artiklové číslo: 097815 YELLOW
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
247 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost helmy: Ochranná vlastnost do -30 °C; Ochrana před tekutými kovovými rozstřiky
  • Regulace šířky: flexibilní nosní třmen

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost helmy Ochranná vlastnost do -30 °C; Ochrana před tekutými kovovými rozstřiky
Barva žlutá
Velikost 53 cm - 62 cm
Materiál skořepiny helmy ABS
Hmotnost 310 g
Norma DIN EN 397
Regulace šířky flexibilní nosní třmen
Bez vnitřního a vnějšího zamlžování ano
Možnost otočení o 180° ano
Odolávající nízkým teplotám do -30 °C
Odolnost vůči postříkání roztaveným kovem (MM) ano
UV čidlo signalizující nutnost výměny ano
Druh produktu Ochranná helma

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097815 YELLOW
EAN / GTIN 4046719316724
Číslo výrobce 7000009701
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Ochranná helma ze stabilizovaného ABS vůči UV záření. Integrovaný UV-senzor zobrazí, kdy je helma z důvodu příliš vysokého UV-zatížení křehká a musí být vyměněna. Vnitřní vybavení je otočné o 180 stupňů a umožňuje nošení stínidla v šíji (přednost při práci v úzkém prostoru). Dobré větrání u horní skořepiny helmy. Odolný proti mrazu do −30 °C a ochrana před tekutými kovovými rozstřiky (MM).
  • 4bodový pás, výškově nastavitelný
  • 30 mm upínač Euro-Slot
  • Plastové potítko
  • Přímý tvar
  • Se šroubovacím uzávěrem

Použití:

Průmysl, stavebnictví, lesní hospodářství

Norma:

DIN EN 397

Specifikace:

Odolný proti mrazu do −30 °C a ochrana před tekutými kovovými rozstřiky (MM)

Vhodné pro:

Ochranné ucpávky do uší č. 097753; 097756

Náhradní díl:

Č. 097825 standardní potítko. Č. 097826 kožené potítko.