Přilba s obličejovým těsněním šedá, Označení výrobce: M306

Artiklové číslo: 097288 M306
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
114 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Materiál kotouče: Polykarbonát
  • Povlak skel: Odolné vůči poškrábání

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hmotnost 832 g
Označení výrobce M306
Materiál kotouče Polykarbonát
Povlak skel Odolné vůči poškrábání
Druh produktu Náhlavní části respirátoru s ventilátorem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097288 M306
EAN / GTIN 4054596918740
Číslo výrobce 7100257937
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Jde o vysoce univerzální, integrovanou ochranu proti celé řadě rizik pro dýchací ústrojí, hlavu (EN397),
zrak a obličej (EN166 středně silný náraz) a sluch. Zorník s polykarbonátovou vrstvou poskytuje dodatečnou odolnost vůči chemikáliím a proti poškrábání. Nastavitelný upínací systém zahrnuje textilní postroj pro správné nastavení velikosti.

Použití:

Všechny průmyslové oblasti, v nichž je kromě ochrany dýchacích cest požadována také ochrana zraku
a obličeje, stejně jako ochrana hlavy, např. demolice, výroba potravin a nápojů, opracování kovů,
buničina a papír, zemědělství, tavení, pracování dřeva, zpracování chemikálií, stavebnictví.

Norma:

EN 12941 stupeň ochrany TH2 resp. TH3; EN 397; EN 166

Vhodné pro:

  • Č. 097175 respirátor s ventilátorem Versaflo™ TR800
  • Č. 097281 Versaflo™ TR600
  • Č. 097180 respirátor s ventilátoremVersaflo™ TR300+