Sada respirátoru s ventilátorem Versaflo™ TR300+, Typ: START

Artiklové číslo: 097180 START
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce TR315E+
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Druh produktu Jednotka ventilátoru respirátor

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097180 START
EAN / GTIN 4054596175389
Číslo výrobce 7100098908
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Sada respirátoru s ventilátorem Versaflo™ TR300+ chrání před pevnými částicemi. Kompaktní a těsně přiléhavý systém s hmotností pouhých 1 135 g je vhodný zejména pro činnosti prováděné vsedě a těsné pracovní úseky. Konstantní přívod vzduchu je zaručen i při klesajícím výkonu baterie a filtru. Akustický a vizuální alarm při nízkém stavu nabití akumulátoru a/nebo při příliš nízkém průtoku vzduchu. Na displeji se zobrazí stav nabití baterie, stav naplnění filtru částic a úroveň proudění vzduchu.

Norma:

EN 12941 (TH2 nebo TH3 vždy podle použité náhlavní části).

Rozsah dodávky:

  • 1× jednotka ventilátoru TR302E+
  • 1× lapač jisker TR362E
  • 1× indikátor proudění vzduchu
  • 1× filtr na částice TR3712E
  • 1 × předfiltr TR3600
  • 1 × standardní pás TR325
  • 1 × vysoce výkonná baterie TR332
  • 1 × nabíječka včetně síťového napáječe TR341E
  • 1 × délkově nastavitelná vzduchová hadice BT30

Poznámka:

Sada respirátoru s ventilátorem Versaflo™ TR300+ se dodává bez náhlavní části.