• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Komfortní ochranné svářečské brýle uvex futura

Artiklové číslo: 096547 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stupeň ochrany Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada futura
Krycí brýle ne; ano
Úroveň ochrany IR filtr 5; 5
Označení rámu -
Barva Šedá
Druh produktu Ochranné svářečské brýle; Ochranné svářečské brýle
Označení zorníku -
Typ očnicového filtru 5
Identifikace výrobce, sklo W
Optická třída skla 1
Mechanická/teplotní odolnost skla F; K; T
Materiál kotouče Polykarbonát; Polykarbonát
Tónovací kotouč šedá; šedá
Vlastnosti kotouče Odolné vůči poškrábání; UV400; Odolné vůči poškrábání; UV400; Odolné vůči poškrábání; UV400; Odolné vůči poškrábání; UV400
Rozsah použití Svářečské práce; Svářečské práce
Norma EN 166; EN 169; EN 166; EN 169; EN 166; EN 169; EN 166; EN 169

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 096547 5
EAN / GTIN 4031101604107
Číslo výrobce 9180145
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Provedení:

Klasické svářečské brýle s velkým zorným polem. Díky možnosti nastavení vícestupňového naklonění a délky ramínek se dobře tvarově přizpůsobí a těsně sedí. Povlak uvex infradur zajišťuje oboustrannou odolnost vůči poškrábání a minimalizuje propálení skel jiskrou ze svařování. Kombinovaná ochrana před zářením IR a UV (oslnění) i dokonalé vnímání barev díky šedým sklům.

Norma:

EN 166; EN 169