{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | futura | |
| Sobregafas | no; sí | |
| Nivel de protección filtro IR | 5; 5 | |
| Identificación de la montura | - | |
| Color | gris | |
| Tipo de producto | Gafas de soldador; Gafas de soldador | |
| Identificación del cristal | - | |
| Tipo de filtro de los cristales | 5 | |
| Código del fabricante del cristal | W | |
| Clase óptica del cristal | 1 | |
| Resistencia mecánica/térmica del cristal | F; K; T | |
| Material cristal | Policarbonato; Policarbonato | |
| Tinte de los cristales | gris; gris | |
| Características cristal | UV400; resistente a los arañazos; UV400; resistente a los arañazos; UV400; resistente a los arañazos; UV400; resistente a los arañazos | |
| Intervalo de empleo | Trabajos de soldadura; Trabajos de soldadura | |
| Norma | EN 166; EN 169; EN 166; EN 169; EN 166; EN 169; EN 166; EN 169 |
| Número de artículo | 096547 5 | |
| EAN / GTIN | 4031101604107 | |
| Número del fabricante | 9180145 | |
| Fabricante/responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |