• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Lassers-Comfort-veiligheidsbril uvex futura

Artikelnummer: 096547 5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Beschermingsklasse Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Coating: krasvast
  • UV-bescherming: UV400
  • Montuureigenschap: Pootjes met kussentjes; Lengte pootjes verstelbaar; Hellingshoek pootjes verstelbaar
  • Materiaal: Polycarbonaat

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie futura
Brillenglasaanduiding 5 W 1 FTK
Montuuraanduiding W 166 F CE
Coating krasvast
UV-bescherming UV400
Montuureigenschap Pootjes met kussentjes; Lengte pootjes verstelbaar; Hellingshoek pootjes verstelbaar
Materiaal Polycarbonaat
Beschermingsklasse IR-filter 5
Producttype Veiligheids-lasbril

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 096547 5
EAN/GTIN 4031101604107
Nummer fabrikant 9180145
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Uitvoering:

Klassieke veiligheids-lasbril met groot gezichtsveld. Goede pasvorm en nauwsluitend dankzij meertraps hellingshoek- en lengteverstelling van de pootjes. De uvex infradur coating zorgt voor dubbelzijdige krasvastheid en beperkt het inbranden van lasvonken op het glas tot een minimum. Gecombineerde bescherming tegen IR- en UV-straling(verblinding) en perfecte kleurwaarneming door grijze glazen.

Norm:

EN 166; EN 169

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan