Hitsaajan mukavuussuojalasit uvex futura 5

Tuote nro.: 096547 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
417 kappaletta varastossa
  • Kehyksen tyyppi: Kehyspehmusteet; Kaaren pituus säädettävä; Kaaren säde säädettävä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja futura
Terän nimitys 5 W 1 FTK
Yleinen nimitys W 166 F CE
Linssin pinnoite naarmuuntumaton
UV-suoja UV400
Kehyksen tyyppi Kehyspehmusteet; Kaaren pituus säädettävä; Kaaren säde säädettävä
Linssimateriaali polykarbonaatti
IR-suotimen suojausluokka 5
Tuotetyyppi Hitsaajan suojalasit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 096547 5
EAN / GTIN 4031101604107
Valmistajan numero 9180145

Kuvaus

Malli:

Klassiset hitsaajan suojalasit, laaja näkökenttä. Mukava muotoilu ja tiivis istuvuus, sangoissa moniportainen kulman ja pituuden säätö. Uvex Infradur -pinnoitteen ansiosta linsseissä molemminpuolinen naarmuuntumisenesto ja hitsauskipinöiden polttovaikutuksen torjunta. Yhdistetty suoja IR- ja UV-säteilyä vastaan (häikäisy) sekä täydellinen värintoisto harmaiden linssien läpi.

Standardi:

EN 166; EN 169

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet