• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Svejsekomfortbeskyttelsesbriller uvex futura

Art.-nr.: 096547 5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Beskyttelsestrin Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Glasbelægning: ridsefast
  • UV-beskyttelse: UV400
  • Rammeegenskab: Bøjlepude; Bøjlelængde, justerbar; Bøjlehældning, justerbar
  • Glasmateriale: Polycarbonat

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie futura
Glasmærkning 5 W 1 FTK
Rammemærkning W 166 F CE
Glasbelægning ridsefast
UV-beskyttelse UV400
Rammeegenskab Bøjlepude; Bøjlelængde, justerbar; Bøjlehældning, justerbar
Glasmateriale Polycarbonat
Beskyttelsestrin, IR-filter 5
Produkttype Svejsebeskyttelsesbrille

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 096547 5
EAN/GTIN 4031101604107
Producentnummer 9180145
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Udførelse:

Klassisk svejsebeskyttelsesbrille med stort synsfelt. Tætsiddende med god pasform takket være hældnings- og længdeindstilling af stængerne i flere trin. uvex infradur-coatingen giver ridsefasthed på begge sider og minimerer indbrænding af svejsegnister på glassene. Kombineret beskyttelse mod IR- og UV-stråling (nedblænding) samt perfekt farvegengivelse som følge af grå brilleglas.

Norm:

EN 166; EN 169