• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Komfortna zaščitna očala za varilce uvex futura

Št. art.: 096547 5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Stopnja zaščite Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija futura
Zaščitna nadočala Ne; Da
Zaščitna stopnja IR-filtra 5; 5
Oznaka okvirja -
Barva sive
Vrsta izdelka zaščitna očala za varilce; zaščitna očala za varilce
Oznaka stekel -
Vrsta filtra plošče 5
Oznaka proizvajalca, steklo Z
Optični razred stekla 1
Mehanska/toplotna odpornost stekla K; Q; T
Material, plošča polikarbonat; polikarbonat
Zatemnitev stekla sive; sive
Lastnosti plošče UV400; odporno proti praskam; UV400; odporno proti praskam; UV400; odporno proti praskam; UV400; odporno proti praskam
Področje uporabe varilna dela; varilna dela
Standard EN 166; EN 169; EN 166; EN 169; EN 166; EN 169; EN 166; EN 169

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 096547 5
EAN/GTIN 4031101604107
Številka proizvajalca 9180145
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

Klasična zaščitna očala za varilce z velikim vidnim poljem. Dobra prilagodljivost in tesno prileganje zaradi večstopenjske nastavitve naklona in dolžine lokov. Prevleka uvex infradur skrbi za obojestransko odpornost proti praskam in zmanjšuje poškodbe stekel zaradi varilnih isker. Kombinirana zaščita pred IR- und UV-žarki (bleščanje ter odlično zaznavanje barv s sivimi stekli.

Standard:

EN 166; EN 169