Pár rukavic Polytril™ Top, Velikost rukavice: 7

Artiklové číslo: 094440 7
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    153,00 CZK / 1 pár
  • od 10 páry
    127,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
125 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada
Polytril™
Označení výrobce
Polytril Top
Obsah pár
1 paar
Verze, EN 388
EN388:2016
Odolnost proti oděru
4
Odolnost proti proříznutí (Coupe test)
1
Odolnost proti dalšímu trhání
2
Odolnost proti prořezu
1
Odolnost proti řezu (TDM)
X
Ochrana před nárazy
Neurčeno
Materiál povlakování, Plný povlak
Nitril
Třída jakosti
Oeko-Tex® Standard 100
EN 388 Code
4121X
Barva
Černá
Druh produktu
Rukavice
Rozsah použití
Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic
7
Rozsah použití
Heavy Duty
Opakované použití
K opakovanému použití
Jednotka
Spárovat
Technologie pletení (jemnost)
13G
Norma
EN 388; EN ISO 21420
Nosný materiál
polyamid
Povlak
Plný povlak
s podšívkou
ne
Vlastnosti
Bez DMF; Šetrné k pokožce alergiků
Kategorie ochrany
II
Celková délka L
230 mm
Hmotnost celkem
50 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094440 7
EAN / GTIN 3603835500171
Číslo výrobce 2232236-07
Výrobce/odpovědná osoba Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Popis

Provedení:

Polytril™ Top. Rukavice s celonitrilovým povlakem přes zápěstí pro těžké práce v mokrém a olejovitém prostředí. Díky tmavému zabarvení velmi necitlivé vůči nečistotám. Vhodné zejména pro montážní práce v olejovitém a mastném prostředí, venkovní práce za vlhka, stavebnictví.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.