Pár rukavic uvex Bamboo TwinFlex® D SG, Velikost rukavice: 11

Artiklové číslo: 094267 11
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    356,00 CZK / 1 pár
  • od 10 páry
    297,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
2 349 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Bamboo TwinFlex®
Označení výrobce uvex Bamboo TwinFlex® D SG
Tepelná odolnost až do 100 stupně
Obsah pár 1 paar
Třída ochrany proti pořezání, EN 388 D
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 3
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) X
Odolnost proti dalšímu trhání 3
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) D
Ochrana před nárazy Neurčeno
A: Chování při hoření, EN 407 X
B: Kontaktní teplo, EN 407 1
C: Konvekční teplo, EN 407 X
D: sálavým teplem, EN 407 X
E: malé rozstřiky taveniny, EN 407 X
F: velké rozstřiky taveniny, EN 407 X
Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní Polyuretan (PU)
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100; proDERM®
EN 407 Code X1XXXX
EN 388 Code 3X31D
Barva Zelená
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti žáru; Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 11
Rozsah použití Allround
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Technologie pletení (jemnost) 18G
Norma EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Nosný materiál Bambusová viskóza; HPPE-vlákna; Kovové vlákno
Povlak Vnitřní plocha dlaní
s podšívkou ne
Vlastnosti Odolná proti odírání; Vhodné pro dotykový displej; Šetrné k pokožce alergiků
Kategorie ochrany II
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094267 11
EAN / GTIN 4048612139288
Číslo výrobce 6009211
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Provedení:

Rukavice vyrobená patentovanou technologií Bamboo TwinFlex®. Citlivá technologie pletení s rozměrem 18 na vysoké úrovni ochrany řezu D. Tenká vrstva SoftGrip nabízí vynikající přilnavost a vysokou odolnost proti oděru. Certifikováno Oeko-Tex 100, kompatibilita s dotykovými obrazovkami a odolnost proti kontaktnímu teplu do 100 °C.

Použití:

Vhodné pro suché a lehce vlhké pracovní prostředí.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.
Model je vhodný pro kontaktní teplo do +100 °C v souladu s normou EN 407.