Bezpečnostní návleky černé MILLENIUM PREMIUM, Velikost: S

Artiklové číslo: 092941 S
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
155 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MILLENIUM
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Černá
Šířka Extra široké
Pohlaví Unisex; pánské
Norma EN ISO 12568; EN ISO 20345
Svrchní materiál Polyuretan
Materiál podrážky Termoplastický polyuretan (TPU)
Velikost EU min. 35
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Composite
Podrážka odolná proti prošlápnutí ne
Uzavřená oblast paty ano
Odolnost podrážky proti palivu ano
Antistatické vlastnosti ano
Absorpce energie v oblasti paty ano
Žádný průnik vody po dobu nejméně 60 minut ano
Vodotěsnost ano
Profilovaná podrážka ano
Velikost EU max. 39
Třída ochrany S3
Uzávěr Prokluz; Stahování na gumu
Vlastnost boty Podrážka bez kovu
Druh produktu Návleky na boty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092941 S
EAN / GTIN 3660542692353
Číslo výrobce ML PCL GR. S
Výrobce/odpovědná osoba Gaston MILLE, rue Marcel Valérian 69, 84350 Courthézon, France, www.gastonmille.com

Popis

Provedení:

Bezpečnostní návleky pro návštěvníky, které splňují požadavky na osobní ochranné prostředky. Barevné kódování ve třech velikostech. Bezpečná ochrana před pohmožděním a nárazy díky kompozitní krytce v oblasti prstů. S prodlouženým ochranným jazykem na ochranu nártu. Omyvatelný materiál umožňuje hygienické opětovné použití. Praktické, možnost použití s mnoha druhy obuvi.
  • Svrchní materiál TPU, vodostěný.
  • Protiskluzová podrážka z TPU.
  • Vybavení bez kovů.
  • Nízká hmotnost.
  • Široký střih.

Norma:

EN ISO 12568; EN ISO 20345