Čistič GARANT GreenPlus Acid Cleaner, Obsah (ml nebo l): 200

Artiklové číslo: 088002 200
Sleva
32 904,00 CZK
Cena za 1 ks (CZK 136,00 / 1 Litre)
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml nebo l) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Univerzální čisticí prostředek
Obsah 200 000 ml
Hodnota pH 2,2
Barva Transparentní
Řada GreenPlus
Označení výrobce GARANT GreenPlus Reiniger Acid Cleaner
Obal volné
Teplota skladování min. 2 °C
Teplota skladování max. 35 °C
Tvar kapalný
Hustota 1,04 g/cm3
Bod varu 100 °C
Vlastnosti Certifikováno pro potraviny; bez označení
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 088002 200
EAN / GTIN 4067263120513
Číslo výrobce 088002 200
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Univerzální kyselý prostředek nezanechávající stopy. Bezpečně a šetrně odstraňuje rez, vodní kámen a minerální nečistoty. Mísitelný s vodou v poměru 1:10.:
Certifikováno NSF. Vhodné pro použití v potravinářském průmyslu.
Plastový sud o objemu 200 litrů.
Při ručním použití čistič naneste a po krátké době působení rozpuštěnou nečistotu otřete nebo opláchněte vodou.
  • Nezanechává stopy.
  • Pro ruční použití.
  • Certifikát NSF pro potravinářství.
  • Vhodný pro doplňování stříkacích lahví a tlakových rozprašovačů.