Ruční pákový lis, Typ: 5

Artiklové číslo: 086760 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zásobování energií Žádné napájení
Vyložení 90 mm
Výška bez ruční páky 420 mm
Počet t-drážek dle DIN 650 1
Velikost otvoru T 10
Výkon tlaku při krátkém zdvihu 14
Délka zdvihu dlouhá 40 mm
Šířka stolu 180 mm
Hloubka stolu 110 mm
Hmotnost 20 kg
Šířka půdorysné plochy 180 mm
Hloubka půdorysné plochy 240 mm
Otvor upínače v pístu 10 H 7 mm
Montážní výška 195 mm
Druh produktu Kolenový pákový lis

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086760 5
EAN / GTIN 2050001743923
Číslo výrobce A2001.001
Výrobce/odpovědná osoba GECHTER GmbH Werkzeug- und Maschinenbau, Ostring 3, 90587 Obermichelbach, Deutschland, www.gechter.de

Popis

Provedení:

Stabilní, dutý korpus s velkou základnou. Podnož se čtyřmi otvory pro upevnění na pracovní stůl apod. Upínací beran lisu se pohybuje bez vůle v hranolovém vodítku a lze nastavovat jeho výšku. Kromě toho lze seřizovacím šroubem nastavit zdvih lisu (tlačného prvku) na požadovanou výšku. Na stole jsou drážky T 10 mm pro připevnění zařízení pro upnutí obrobku.

Použití:

Pro lisování matric, nýtování, pěchování a vysekávání, k ohýbání, stlačování a zalisovávání.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035.

Poznámka:

Ruční pákové lisy se vzduchovou podporou v e-shopu k dispozici pod č. 086761.