Zvedací pás fialový 1000 kg, dvouvrstvý, Délka: 4m

Artiklové číslo: 086271 4
Cena za 1 ks (CZK 144,75 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
143 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Fialová
Šířka 30 mm
Provedení nosnosti Nosnost dvojitá β = 45° - 60°; Nosnost dvojitá β = 7° - 45°; Nosnost dvojitá β = < 7°; Nosnost jednoduchá, přímá; Jednoduchá nosnost, svázáno
Nosnost max. WLL 1 000 kg; 1 400 kg; 2 000 kg; 1 000 kg; 800 kg
Typ B2
Druh produktu Zvedací popruh
Celková délka L 4 m
Materiál Polyester
Norma EN 1492-1

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086271 4
EAN / GTIN 2050001858573
Číslo výrobce MC03004
Výrobce/odpovědná osoba Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD Coevorden, Nederland, www.technotex.nl

Popis

Provedení:

Extrémně odolné zvedací popruhy (Euro-popruhy EN 1492-1 dle tvaru B2). Na obou volných koncích zužující se a zesilující se (jeřábová) oka.

Použití:

Pro velké součásti, snadné zavěšení a svěšení břemene.