Štítkovač, Typ: LM280

Artiklové číslo: 085500 LM280
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
80 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodná kazeta s popisovací páskou D1
Typ LM280
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Možné šířky popisovací pásky 6; 9; 12 mm
Maximální výška písma 8,1 mm
Síťový adaptér včetně
Počet velikostí písma 3
Počet šířek písma 2
Počet stylů písma 6
Počet znaků viditelných na displeji 2×14
Počet disponibilních znaků/symbolů 220
Počet řádků textu 2
Barva písma černá
Odřezávač pásky provedení ruční
Uspořádání klávesnice QWERTZ
Zvláštní znaky USB
Hmotnost včetně akumulátoru 395 g
Označení výrobce Dymo 280
Délka 206 mm
Šířka 108 mm
Výška 41 mm
Druh produktu Popisovací přístroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085500 LM280
EAN / GTIN 3501170968925
Číslo výrobce S0968970
Výrobce/odpovědná osoba NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Popis

Provedení:

Robustní, mobilní štítkovače pro rychlou výrobu samolepících plastových etiket. Trvalý, tepelný transferový tisk s nastavitelným chodem pásky vpřed a zpět. Napájení pomocí dobíjecího Li-Ion akumulátoru, síťová nabíječka. Jednoduché zpracování textu pomocí tlačítek pro rychlý přístup.
Standard LabelManager™ 280 pro kancelář a na doma s dodatečnou možností zpracování na počítači/Mac přes rozhraní USB.
Popisovací přístroj DYMO LabelManager 280 s klávesnicí QWERTZ.
Díky klávesnici podobné počítači, tlačítkům pro rychlé formátování a akumulátoru k opakovanému dobíjení s dlouhou životností zjednodušuje systém LabelManager™ 280 popisování. Klávesnice podobná počítači je ideální pro rychlé, pohodlné a snadné zadávání textu. A díky konektivitě s PC nebo s Mac®* můžete u štítků individuálně upravit písmo a grafiku přímo z počítače. LabelManager™ 280 tiskne štítky DYMO® D1 v šířkách (6 mm, 9 mm, 12 mm) v různých barvách - ideální pro popisování složek, regálů, přístrojů atd. *Kompatibilní se systémem Windows 8.1 a vyšším a s Mac OS® High Sierra verze 10.13 nebo vyšší. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky nebo ochranné značky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo jiných zemích. Mac a OS X jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích.

Použití:

Etikety drží téměř na každém hladkém a odmaštěném povrchu.

Rozsah dodávky:

Včetně popisovací pásky černé na bílém a návodu k použití.

Poznámka:

  • Možnost nastavení různých jazykových verzí.
  • S německým uspořádáním kláves ze skladu, s francouzskou klávesnicí lze dodat krátkodobě.