• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vysoce výkonný odstraňovač rzi, Obsah: 400ml

Artiklové číslo: 083008 400
Cena za 1 ks (CZK 1075,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    430,00 CZK / 1 ks
    (CZK 1075,00 / 1 Litre)
  • od 12 kusy
    359,00 CZK / 1 ks
    (CZK 897,50 / 1 Litre)
na poptávku
Ihned k dodání
124 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označování nebezpečných látek GHS02: Plamen; GHS07: Vykřičník; GHS09 nebezpečné pro životní prostředí
Barva Béžová
Řada SPECIALIST®
Vhodné pro Všechny kovy; plast
Obsah 400 ml
Rozprašovací hlava, sprej Smart Straw
Druh produktu Odrezovač
Obsah jednotka mililitr
Provedení sprej
Použití teploty min, -20 °C
Použití teploty max. 90 °C
Vlastnosti Ochrana proti korozi
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083008 400
EAN / GTIN 5032227005556
Číslo výrobce 49348
Výrobce/odpovědná osoba WD-40 Company Limited, Rathausplatz 3-7, 61348 Bad Homburg, Deutschland, www.wd40.de

Popis

Provedení:

Jako perfektní doplnění světově známého multifunkčního produktu WD-40 ® jste díky produktové sérii WD-40 ® SPECIALIST ® na vše připraveni. Lehce vyřeší Vaše problémy.
Toto silné a rychle působící rozpouštědlo pronikne a odpojí zadřené díly, je silně vodě odolné za účelem ochrany před další korozí. Použití možné na kov, slitiny, gumu, plast a na většině laků a je odolný teplotám v rozmezí -20 °C a 90 °C.

Výhoda:

  • Rychle proniká skrz rezavé a zkorodované díly.
  • Uvolní zadřená spojení.
  • Na kovy, slitiny, gumu a plasty.