• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Sprej se suchým mazivem, Obsah: 400ml

Artiklové číslo: 083007 400
Cena za 1 ks (CZK 995,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    398,00 CZK / 1 ks
    (CZK 995,00 / 1 Litre)
  • od 12 kusy
    332,00 CZK / 1 ks
    (CZK 830,00 / 1 Litre)
na poptávku
Ihned k dodání
444 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SPECIALIST®
Označení výrobce 49394/161
Označování nebezpečných látek GHS02: Plamen; GHS07: Vykřičník; GHS09 nebezpečné pro životní prostředí
Barva Béžová
Vhodné pro Všechny kovy; plast
Obsah 400 ml
Rozprašovací hlava, sprej Smart Straw
Druh produktu Mazivo
Obsah jednotka mililitr
Provedení sprej
Použití teploty min, -20 °C
Použití teploty max. 90 °C
Vlastnosti Ochrana proti korozi; Protipřilnavý účinek; Vhodné pro vysoký tlak
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083007 400
EAN / GTIN 5032227005570
Číslo výrobce 49394
Výrobce/odpovědná osoba WD-40 Company Limited, Rathausplatz 3-7, 61348 Bad Homburg, Deutschland, www.wd40.de

Popis

Provedení:

Jako perfektní doplnění světově známého multifunkčního produktu WD-40 ® jste díky produktové sérii WD-40 ® SPECIALIST ® na vše připraveni. Lehce vyřeší Vaše problémy.
Tento sprej neobsahuje PTFE a chrání před rzí a korozí. Lze použít při vysokých teplotách a vysokém tlaku. Zbývající čirý film suchého maziva nepřitahuje prach, nečistoty nebo olej. Mimoto je vynikajícím kluzným a separačním prostředkem. Tento výrobek je možné používat na kov, plast nebo sklo a je odolný proti teplotám v rozmezí -20 °C až 250 °C.

Výhoda:

  • Snižuje tření a opotřebení.
  • Rychle schne, vysoká teplotní odolnost.
  • Velmi vysoká odolnost proti tlaku.
  • Pro kovy, plasty a sklo.