• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vysoce výkonné rozprašovací mazivo, Obsah: 400ml

Artiklové číslo: 083010 400
Cena za 1 ks (CZK 1075,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    430,00 CZK / 1 ks
    (CZK 1075,00 / 1 Litre)
  • od 12 kusy
    359,00 CZK / 1 ks
    (CZK 897,50 / 1 Litre)
na poptávku
Ihned k dodání
223 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SPECIALIST®
Označování nebezpečných látek GHS02: Plamen; GHS07: Vykřičník; GHS09 nebezpečné pro životní prostředí
Barva Bílá
Vhodné pro Všechny kovy
Obsah 400 ml
Rozprašovací hlava, sprej Smart Straw
Druh produktu Mazivo
Obsah jednotka mililitr
Provedení sprej
Použití teploty min, -18 °C
Použití teploty max. 145 °C
Vlastnosti Ochrana proti korozi; Vhodné pro vysoký tlak
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083010 400
EAN / GTIN 5032227005563
Číslo výrobce 49390
Výrobce/odpovědná osoba WD-40 Company Limited, Rathausplatz 3-7, 61348 Bad Homburg, Deutschland, www.wd40.de

Popis

Provedení:

Jako perfektní doplnění světově známého multifunkčního produktu WD-40 ® jste díky produktové sérii WD-40 ® SPECIALIST ® na vše připraveni. Lehce vyřeší Vaše problémy.
Tento hustý tukový sprej umožňuje dlouho trvající mazání bez kapání nebo rozlití. Obzvláště vhodný ke snížení tření u kovových dílů a udržení tak chodu spojení. Možné použití také u kovových spojů s vysokým tlakovým zatížením a je odolný teplotám v rozmezí -18 °C až 145 °C.

Výhoda:

  • Mazivo odolné vůči vodě a teplotě.
  • Vysoká ochrana před rzí a korozí.
  • Pro kovové spoje, také při vysokém zatížení.