• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Espray lubricante seco, Contenido: 400ml

Número de artículo: 083007 400
Precio por 1 unidad (38,65 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    15,46 € / 1 unidad
    (38,65 € / 1 Litros)
  • Precio unitario comprando 12 unidades(es)
    12,88 € / 1 unidad
    (32,20 € / 1 Litros)
a petición
En stock
391 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (ml) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SPECIALIST®
Denominación del fabricante 49394/161
Identificación de sustancia peligrosa GHS02: Llama; GHS07: Signo de exclamación; GHS09 dañino para el medio ambiente
Color beis
Aptitud para Todos los metales; plástico
Contenido 400 ml
Cabezal pulverizador, aerosol Smart Straw
Tipo de producto Lubricante
Unidad contenido mililitros
Modelo aerosol
Temperatura de uso mín. -20 °C
Temperatura de uso máx. 90 °C
Características Compatible con alta presión; Efecto antiadherente; Protección antioxidante
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 083007 400
EAN / GTIN 5032227005570
Número del fabricante 49394
Fabricante/responsable WD-40 Company Limited, Rathausplatz 3-7, 61348 Bad Homburg, Deutschland, www.wd40.de

Descripción

Ejecución:

Como complemento perfecto con el producto multifunción mundialmente conocido WD-40 ®, la serie de productos WD-40 ® SPECIALIST ® le permite estar preparado para todas las eventualidades. Hace desaparecer sus problemas con una sola maniobra.
Este espray no contiene PTFE y protege contra el óxido y la corrosión. Se puede utilizar a altas temperaturas y bajo alta presión. La película lubricante seca y transparente que deja el producto no atrae el polvo, la suciedad ni el aceite. Además, es un excelente lubricante y agente separador. Este producto se puede aplicar en metal, plástico o vidrio y resiste unas temperaturas de entre -20 °C y 250 °C.

Ventaja:

  • Reduce la fricción y el desgaste.
  • Secado rápido, elevada resistencia a altas temperaturas.
  • Resistencia a la presión muy alta.
  • Para metales, plásticos y vidrio.