Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Mono ultrazvukový čisticí přístroj, Přibližný obsah čisticí nádoby: 1l

Artiklové číslo: 082920 1

Vyberte variantu a množství

Přibližný obsah čisticí nádoby (l) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka přístroje 206 mm
Šířka přístroje 100 mm
Výška přístroje 178 mm
Délka čisticí nádoby 190 mm
Šířka čisticí nádoby 85 mm
Výška čisticí nádoby 60 mm
Objem čisticí nádoby 0,8 l
Topný výkon 60 W
Špičkový výkon ultrazvuku 240 W
Možnost rozšíření – odlučovač oleje ne
Možnost rozšíření – filtrační čerpadlo ne
Možnost rozšíření – vyplachovací modul ne
Možnost rozšíření – sušicí modul ne
Hmotnost 2 kg
Druh produktu Ultrazvukový čisticí přístroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 082920 1
EAN / GTIN 2050000968907
Číslo výrobce 082920 1

Popis

Provedení:

Čisticí vany jsou vyrobeny z ušlechtilé oceli odolné proti opotřebení. Automatické řízení teploty lze nastavit v rozmezí +30 °C a +80°C, v krocích po 5 °C.
Ultrazvukové vibrační systémy: Několik ultrazvukových vibračních systémů vytváří v čisticí kapalině mikroskopické vakuové bublinky, které následkem kolísání tlaku implodují a odstraňují tak částice nečistot z povrchů čištěných dílů.
Funkce Boost: Druhý čistící stupeň „Powerclean“ pro intenzivní čištění silného znečištění nebo oxidantů.
Funkce Sweep: Pro homogenní rozložení ultrazvukového pole.
Odplynovací a autoodplynovací funkce: Nově používaná čisticí kapalina se odplynuje.
Ultrazvukové jednotlivé čisticí přístroje; nelze rozšířit.

Použití:

Pro odstraňování olejů, tuků, brusných a lešticích prostředků, zbytků barev, tavidel, oxidačních vrstev, karbonů, okují téměř ze všech povrchů, také z obtížně přístupných míst při maximálně šetrném zacházení s čištěnými díly. Speciální výkonné čističe používejte podle druhu znečištění a účinné látky (č. 082930). Celý čištěný díl musí být ponořen do čisticí kapaliny.

Rozsah dodávky:

Ultrazvukový čisticí přístroj s poklopem, bez koše (č. 082926).

Pozor:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Poznámka:

Další velikosti a provedení na poptávku.
Ultrazvukové čističky Mono se svařovanou vanou z duplexní ušlechtilé oceli pro obzvláště drsné podmínky použití, např pro znečištění brusným a lešticím prostředkem, jsou k dodání na poptávku.