Ultrazvukový čisticí přístroj Elmasonic Select, Typ: 50

Artiklové číslo: 082000 50
Sleva
81 378,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovité napětí 220 V; 240 V
Řada Elmasonic Select
Označení výrobce Select 500
Zásobování energií Síťový provoz
Topný výkon 1 600 W
Délka vsazovacího koše 460 mm
Šířka vložený koš 300 mm
Výška umyvadla 290 mm
Ultrazvukový špičkový výkon 2 160 W
Jmenovitá kapacita 49,7 l
Délka L 775 mm
Šířka 425 mm
Materiál pouzdra ušlechtilá ocel
Objem max. 40,3 l
Druh produktu Ultrazvukový čisticí přístroj
Hmotnost 30,4 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 082000 50
EAN / GTIN 4250004100572
Výrobce/odpovědná osoba Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Popis

Provedení:

Pro odstraňování olejů, tuků, brusných a lešticích prostředků, zbytků barev, tavidel, oxidačních vrstev, karbonů, okují téměř ze všech povrchů, také z obtížně přístupných míst při maximální šetrnosti k čištěnému zboží. Vždy podle typu znečištění a účinné látky je třeba použít speciální výkonný čistič. Celý čištěný díl musí být ponořen do čisticí kapaliny.
Výkonné a individuální – taková jsou ultrazvuková čisticí zařízení řady Elmasonic Select.
  • 5 ultrazvukových režimů.
  • Možnost uložení 4 samostatných programů čištění.
  • Přehledný displej se zobrazením všech příslušných parametrů čištění.
  • Akustická a vizuální odezva podle provozního stavu.
  • Vana z tažené nerezové oceli

Vhodné pro:

Vkládaný koš č. 082101: vel. 50

Rozsah dodávky:

Bez vkládacího koše.

Poznámka:

Další velikosti a provedení na poptávku. Vhodný vkládací koš najdete pod č. 082101. Ultrazvukový čisticí prostředek a antikorozní prostředek naleznete pod č. 088015 – č. 088019.