Svítilna pro osvětlení pracoviště Planolight LED, Příkon: 10W

Artiklové číslo: 081350 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Příkon (W) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 69K

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 20290
Ochranná třída IP IP 69K
Zóna ATEX žádná
Jmenovité napětí 230 V
Příkon 10 W
Úhel záření pevný 120 stupeň
Světelný tok 750 lm
Zdroj energie Síťový provoz
Osvětlovací těleso Modul LED
Teplota barev 6 500 K
Rozsah teploty -20 °C - 55 °C
Celková délka 241 mm
Celková šířka 97 mm
Celková výška 28 mm
Hmotnost 1 200 g
Druh produktu Strojní svítilna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081350 10
EAN / GTIN 2050001688903
Číslo výrobce 20290
Výrobce/odpovědná osoba Hagnleone GmbH, Bobletten 36, 6850 DORNBIRN, Österreich, www.hagnleone.com

Popis

Provedení:

Revoluční svítilna pro osvětlení pracoviště s nejnovější LED technologií. Téměř dvojnásobná světelná intenzita ve srovnání se stávajícími systémy osvětlení při nejvyšší ostrosti kontur a s nejvyšším kontrastem.
Díky minimální konstrukční výšce 28 mm šetří svítidlo PLANONLIGHT LED místo a je použitelné téměř na každém pracovišti.
  • Nejvyšší jas po celé ploše.
  • Extrémně vysoká svítivost v kvalitě denního světla, přesto neoslňující, bez kolísání jasu a bez stroboskopických efektů.
  • Plynule tlumitelné (Transformátor není součástí dodávky). Stmívatelný transformátor lze objednat pod č. 081376.
  • Těsné při ponoření (IP68) i do agresivních emulzí (IP69K).
  • Nejjednodušší čištění – hladký povrch a nízká povrchová teplota (max. o 10 °C vyšší než okolní teplota).
  • Absolutně bezúdržbové.
  • Certifikace dle norem UL – k celosvětovému použití.
  • Snadné dovybavení vlastní montáží.
  • Připojení přímo přes konektor stroje M12 nebo prostřednictvím dodaného propojovacího kabelu

Funkce:

IP69K: Je dána ochrana proti vnikání vody pod tlakem (těsné proti tlakové vodě) a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Poznámka:

Provozní napětí 24 V DC − Při připojení přímo k síťovému napětí (230 V/50 Hz) dojde ke zničení svítilny!
Připojení síťovému napětí přes transformátor č. 081375.