{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Příkon | 66 W | |
| Jmenovité napětí | 24 V | |
| Typ krytí IP | IP68; IP69K | |
| Lze plynule stmívat | ano | |
| Světelný tok max. ϕ | 6 000 lm | |
| Úhel vyzařování max. | 120 stupně | |
| Teplota barvy max. | 6 500 K | |
| Řada | Planonlight | |
| Označení výrobce | 20294 | |
| oblast EX | ne | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | Stříbrná; Bílá | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Strojní svítidlo | |
| Celková délka L | 771 mm | |
| Šířka celkem B | 171 mm | |
| Výška celková H | 28 mm | |
| Vhodné pro místa ohrožená výbuchem | ne | |
| Hmotnost celkem | 5 200 g | |
| Provozní teplota min. | -20 °C | |
| Provozní teplota max. | 55 °C | |
| Bez oslnění | ano | |
| Bez blikání | ano | |
| Svítivost nastavitelná | ano | |
| Nastavitelný úhel vyzařování | ne | |
| Teplota barvy nastavitelná | ne | |
| Barva světla | Studená bílá | |
| Typ osvětlení | LED |
| Katalogové číslo | 081350 66 | |
| EAN / GTIN | 2050001688941 | |
| Číslo výrobce | 20294 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hagnleone GmbH, Bobletten 36, 6850 Dornbirn, Österreich, www.hagnleone.com |