LED zářič s funkcí stmívání CONNECT, Typ: NOVA-2

Artiklové číslo: 081232 NOVA-2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 30

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 30
Světelný tok 200 lm - 2 000 lm
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 12 V; 18 V
Celková délka 163 mm
Celková šířka 63 mm
Celková výška 163 mm
Druh produktu Zářič

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081232 NOVA-2
EAN / GTIN 5708997006719
Číslo výrobce 03.6100C
Výrobce/odpovědná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Provedení:

Pracovní svítilny Scangrip CONNECT jsou založeny na systému CAS a jsou navíc kompatibilní s akumulátory 18 V všech předních výrobců elektrického nářadí.
Výkonný akumulátorový LED zářič s funkcí stmívání. Kryt zhliníkového vstřikovaného odlitku je extrémně robustní a odolný vůči silným nárazům, rázům a vibracím. Pro použití s CAS 12 V a 18 V akumulátory, akumulátory 18 V předních výrobců elektrického nářadí nebo přímé připojení k systému SCANGRIP® napájení.

Funkce:

IP30: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ >2,5 mm, avšak měl by být udržován odstup od nástrojů a drátů, není dána ochrana před vodou.

Rozsah dodávky:

Svítidla jsou dodávána bez akumulátoru a nabíječky.

Poznámka:

Vhodné akumulátory, nabíječky a síťové napáječe pro kabelové napájení najdete pod čísly 073870073890 a 081249.