{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 1 ks | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 3,7 V | |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 Ah | |
| Typ krytí IP | IP54 | |
| Označení výrobce | W6R Work | |
| Rozsah vykývnutí/otáčení max. | 270 stupeň | |
| Lze plynule stmívat | ano | |
| Světelný tok min. | 220 lm | |
| Světelný tok max. | 600 lm | |
| Doba svícení min. | 2 h | |
| Doba svícení max. | 6 h | |
| Teplota barvy min. | 6 000 K | |
| Teplota barvy max. | 7 500 K | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Barva | Černá | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Pracovní svítilna | |
| Celková délka | 143 mm | |
| Šířka celkem | 31 mm | |
| Vhodné pro místa ohrožená výbuchem | ne | |
| Materiál | plast | |
| Hmotnost celkem | 180 g | |
| Typ upevnění | Hák; Magnet | |
| Minimální provozní teplota | -20 °C | |
| Maximální provozní teplota | 40 °C | |
| Bez blikání | ano | |
| Svítivost nastavitelná | ano | |
| Teplota barvy nastavitelná | ano | |
| CRI (index vykreslení barev) | 80 | |
| Výměnné osvětlovací těleso | ne | |
| Typ osvětlení | LED |
| Katalogové číslo | 081229 W6R-WORK | |
| EAN / GTIN | 4058205030533 | |
| Číslo výrobce | 502736 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com |