{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet kusů nářadí | 10 ks | |
| Upínací proces | šrouby | |
| Pro vnější průměr hadice min. | 12 mm | |
| Pro vnější průměr hadice max. | 20 mm | |
| Šířka svorky | 9 mm | |
| Ochrana proti korozi | ano | |
| Obsah | sada | |
| Druh produktu | Schlauchklemme |
| Katalogové číslo | 080052 12-20 | |
| EAN / GTIN | 4047322560870 | |
| Číslo výrobce | 142953 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |