Kleště na hadicové spony, Celková délka: 220mm

Artiklové číslo: 719985 220
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
375 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kleště na hadicové spony
Celková délka L 220 mm
Materiál Speciální nástrojová ocel
Tvar čelistí/svěrné čelisti kulatá
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Barva červená; Černá
Provedení 2složkové
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Povrch Atramentováno; lesklá, čistá
Výrobní proces Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 719985 220
EAN / GTIN 4047322123891
Číslo výrobce 719985 220
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Silný model se štíhlou hlavou a dlouhými rameny. Černě atramentované, hlava leštěná, ramena s PVC návleky.

Použití:

Pro montáž hadicových svorek s 1 nebo 2 uchy na manžety náprav, chladicí a palivová potrubí, systémy stlačeného vzduchu, kompresory. Díky speciálnímu uspořádání čelistí mohou být svorky stlačeny dle potřeby zepředu nebo také z boku, v závislosti na přístupnosti pracovní oblasti.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.