{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Krouticí moment min., 1 | 2,5 Nm | |
| Připojovací závit | BSP | |
| Připojení stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
| Doporučená velikost hadice (vnitřní průměr) | 10 mm | |
| Maximální potřeba vzduchu | 504 l/min | |
| Otáčky, max., 1 | 900 min-1 | |
| Krouticí moment max., 1 | 10 Nm | |
| Označení výrobce | S2307CE | |
| Zásobování energií | Provoz na stlačený vzduch | |
| Barva | Černá; Stříbrná | |
| Velikost šroubů max. | M6 | |
| S funkcí zdvihu | ne | |
| Velikost | 1/4; 1/4 | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Krouticí moment | 1 | |
| Otáčky | 1 | |
| Provedení upínače nástrojů | šestihran; šestihran | |
| Vibrace max. podle EN | 2,5 m/s2 | |
| Pracovní hluk | 82 dB | |
| Přestavitelný chod doprava/doleva | ano | |
| Hmotnost celkem | 1,2 kg |
| Katalogové číslo | 079163 S2307CE | |
| EAN / GTIN | 7322590038373 | |
| Číslo výrobce | S2307-CE | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Deutschland, www.atlascopco.de |