Vysavač na mokro a na sucho ATTIX, Označení výrobce: 751-11

Artiklové číslo: 078541 751-11
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka kabelu 7,5 m
Příkon 1 500 W
Řada ATTIX
Označení výrobce ATTIX 751-11
Zásobování energií Síťový provoz
Objem nádoby a zásobníky 70 l
Průměr hadice 36 mm
Délka hadice 4 m
Stupeň odlučování 99,9 %
Počet turbín 1
Objemový průtok vzduchu 3 600 l/min
Výkon podtlaku max. 230 mbar
Druh produktu Vysavač na mokré / suché vysávání
Zvláštní znaky Extrémně tichý
Pracovní hluk 57 dB
Celková délka 605 mm
Šířka celkem 580 mm
Výška celková 970 mm
Hmotnost celkem 25 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078541 751-11
EAN / GTIN 4005337064141
Číslo výrobce 302001523
Výrobce/odpovědná osoba Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 Bellenberg, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Popis

Provedení:

Robustní a výkonné vysavače pro mokré/suché vysávání s pružným systémem připojování hadice (MultiFit) pro provádění profesionálních úklidových prací. Stupeň filtrace > 99,9 %.
  • Extrémně tichý průmyslový vysavač s umyvatelným filtrem z PET rouna s dlouhou životností.
  • Soft-Start, velkorysý prostor pro odkládání nářadí a dodatečná přístrojová zásuvka.

Rozsah dodávky:

Včetně sací hadice, zahnuté ruční trubky, mokrého filtru a umyvatelné filtrační jednotky (PET), hadice a držáků kabelu.
Včetně zahnuté ruční trubky z nerezové oceli, pryžové zkosené trubkové hubice bez vypouštěcí hadice.

Poznámka:

Další bezpečnostní vysavače pro všechny třídy nebezpečí (zdraví škodlivý a výbušný prach) k dodání na poptávku (třída L, M, H).