Podlahová tryska, široká 400 mm, Označení výrobce: 3666

Artiklové číslo: 078555 3666
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 3666
Barva Černá
Průměr trysky vnitřní 36 mm
Šířka výstupu trysky 400 mm
Druh produktu Tryska
S trubkou ano
Přípojka nasazování
Tvar výstupní trysky obdélníkový
Materiál plast
Celková délka 400 mm
Vnitřní chlazení ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078555 3666
EAN / GTIN 4005337144140
Číslo výrobce 302003666
Výrobce/odpovědná osoba Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 Bellenberg, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Popis

Provedení:

Profesionální plastová podlahová hubice pro vysavače na mokré a suché vysávání č. 078541 vel. 751-11; 078541 vel. 44-2LICM; 078540 vel. 21-01; 21-21INOX.