Tryska pro drážky, Označení výrobce: 7102

Artiklové číslo: 078547 7102
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 7102
Barva Černá
Délka potrubí 370 mm
Průměr trubky 50 mm
Průměr trysky vnitřní 50 mm
Druh produktu Tryska
S trubkou ano
Přípojka nasazování
Tvar výstupní trysky obdélníkový
Materiál plast
Průměr trysky vnější 50 mm
Celková délka 370 mm
Vnitřní chlazení ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078547 7102
EAN / GTIN 4005337071026
Číslo výrobce 7102
Výrobce/odpovědná osoba Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 Bellenberg, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Popis

Provedení:

Štěrbinová hubice pro hadici na odsávání třísek č. 078545.