Kapovací a pokosová pila BITURBO Akumulátor, Typ: GCM18V216D

Artiklové číslo: 078232 GCM18V216D
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Napětí akumulátorů 18 V
Nabíjecí ano
Řada BITURBO
Označení výrobce GCM 18V-216 D
Obal Karton
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Úhel sklonu vpravo max. 47 stupně
Úhel sklonu vlevo max. 47 stupně
Průměr pilového kotouče 216 mm
Průměr otvoru pilového kotouče 30 mm
Otáčky max. 5 000 min-1
Vhodné pro materiál hliník; dřevo; plast
Úhel řezu 90 stupně
Hloubka řezu max., 90 70 mm
Délka řezu max., 90 305 mm
Vlastnosti Ukazatel řezné hrany; Softgrip; Bezkartáčový motor; S odsáváním; s LED; Nastavitelný pokos; Výměna nástroje bez použití nástroje
Úhel pokosu vpravo max. 48 stupně
Úhel pokosu vlevo max. 48 stupně
Volnoběžné otáčky max. 5 000
Druh produktu Kapovací a pokosová pila
Hmotnost celkem 16,2 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078232 GCM18V216D
EAN / GTIN 4059952613239
Číslo výrobce 0601B51000
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

  • Vynikající řezná kapacita 70×305 mm.
  • Optimální mobilita díky nízké hmotnosti a vynikající ergonomii.
  • Řezný výkon jako u přístroje s kabelovým napájením díky bezkartáčovému pohonu BITURBO.
  • Laser se dvěma liniemi umožňuje přesné řezání.
  • Výměna pilového kotouče bez použití nářadí.

Popis:

  • Bezdrátový přístroj GCM 18V-216 D Professional nabízí maximální řezací výkon díky bezkartáčovému pohonu BITURBO v kombinaci s akumulátorem ProCORE18V.
  • Mobilní kapovací a pokosová pila umožňuje díky odnímatelným opěrám pro obrobky a dlouhému prodloužení stolu dobrou kontrolu při řezání dlouhých materiálů.
  • Oboustranné nastavení sklonu pomocí ergonomického otočného přepínače pro aretaci sklonu zajišťuje větší pohodlí a flexibilitu při náročných řezech.
  • Model GCM 18V-216 D Professional je univerzální nástroj pro příčné, úhlové a šikmé řezy ve dřevě, hliníku a PVC.
  • Je kompatibilní se všemi akumulátory a nabíječkami systému Bosch Professional 18V.
  • Pro maximální výkon: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah.
  • Pro dostatečnou výdrž doporučujeme kapacitu 8 Ah nebo 12 Ah.
  • Je také kompatibilní se všemi vysavači Bosch, pracovními stoly GTA a pilovými kotouči pro akumulátorové pokosové pily.
  • Tato lehká akumulátorová pokosová pila nabízí různé možnosti držení jednou i oběma rukama a díky své kompaktní konstrukci se snadno přenáší.
  • Díky laseru se dvěma liniemi po levé a pravé straně pilového kotouče umožňuje přístroj dosažení přesnějších řezů.

Charakteristika:

  • Volnoběžné otáčky: 5000 min-1
  • Otvor pilového kotouče Ø: 30 mm

Rozsah dodávky:

Pilový kotouč ⌀ 216 mm, 2× podpěra obrobku, svorka, prachový sáček.

Poznámka:

Dodáváme bez akumulátoru a nabíječky.
Technologie BITURBO s novými bezkartáčovými vysoce výkonnými motory dosahuje plného potenciálu pouze s akumulátory Bosch 18 V řady ProCORE nebo EXPERT od 5,5 Ah.