Provedení:
Akumulátorový kompaktní trubkořez s nerezovou řezací hlavou. Automatické nastavení na ⌀ trubky.
Minimální vzdálenost stěny 43 mm. Vhodné na nerezové, C-ocelové a měděné trubky. Pozorovací okénko na řezacím mechanismu a vestavěné osvětlení umožňují uživateli řezat trubku přesně.
Popis:
Milwaukee M12™ PCSS54 XL je profesionální akumulátorová řezačka na trubky, která byla speciálně navržena pro přesné řezání trubek z nerezové oceli, uhlíkové oceli a mědi. Jako výkonný akumulátorový trubkořez je tento přístroj ideální pro instalatéry a odborníky v oblasti sanitární techniky, kteří očekávají nejvyšší účinnost a čisté výsledky řezání. V této verzi je nástroj dodáván bez akumulátoru a nabíječky.
Vysoce výkonný motor s 330 ot./min. umožňuje řezání trubek z nerezové oceli o průměru až 54 mm za méně než 30 sekund. Automaticky se uzamykající řezací mechanismus vyžaduje pouze 43 mm pracovního prostoru, což je výhodné zejména v těsných instalačních prostorech. Automaticky nastavitelné čelisti se samy přizpůsobují velikostem trubek 35, 42 a 54 mm, což výrazně usnadňuje práci.
Robustní, celokovová přední část a korozivzdorná řezací hlava zajišťují vysokou životnost. Integrovaný průzor a výkonné LED osvětlení umožňují přesné řezání i za špatných světelných podmínek. Kromě toho je přístroj vybaven praktickým ukazatelem stavu nabití. Bezkartáčový motor v kombinaci s elektronikou REDLINK™ zajišťuje maximální životnost a výkon.
Akumulátorový trubkořez je plně kompatibilní se všemi akumulátory systému Milwaukee M12™, což poskytuje maximální flexibilitu uživatelům, kteří chtějí používat již stávající akumulátory. Součástí dodávky je náhradní řezný kotouč, upevňovací spona a tuba s olejem, vše dokonale připravené k okamžitému použití.
Rozsah dodávky:
Dodáváme v kartonové krabici bez akumulátoru a bez nabíječky.
Poznámka:
Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č.
073801 − č.
073840.