{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup typu zástrčky | F | |
| Vhodné pro země | Belgie; Francie; Nizozemí; Německo; Polsko; Portugalsko; Rakousko; Česko; Španělsko | |
| Příkon | 750 W | |
| Jmenovité napětí | 230 V | |
| Síťové napětí | 230 V | |
| Síťová frekvence | 50 Hz | |
| Označení výrobce | GGS 8 CE | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Průměr upínacích kleštin | 6 mm | |
| Průměr kotouče max. | 50 mm | |
| Otáčky min. | 2 500 min-1 | |
| Otáčky max. | 8 000 min-1 | |
| Volnoběžné otáčky | 8 000 min-1 | |
| Odevzdaný výkon | 420 W | |
| Zvláštní znaky | Antivibrační systém; Elektronická předvolba otáček; Kickback Control; ochrana proti přetížení; pozvolný rozběh | |
| Vibrace podle EN max. | 2,5 m/s2 | |
| Druh produktu | přímá bruska | |
| Celková délka | 387 mm | |
| Šířka celkem | 77 mm | |
| Výška celková | 77 mm | |
| Hmotnost celkem | 1,7 kg |
| Katalogové číslo | 077265 GGS8CE | |
| EAN / GTIN | 3165140584852 | |
| Číslo výrobce | 0601222100 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |